ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール レギュラー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) ドットブルー 注文コード18616267 品番MCFT6-DBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,560
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★
【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。
【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。
【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。
【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】
水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。
多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。
更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。
ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。
冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!

用途夏の暑さ対策に 材質生地…綿100%・内容物…特殊吸水ポリマー・面ファスナー…ナイロン100% ドットブルー 首廻り(cm)最大約41 寸法(縦×横)(cm)4.8×53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18616337
2025-09-06
用途:
気温が高い日の日中
農・林・水産業

水に濡らすとゼリー状になり冷たくなる。わりと冷たさが長持ちするよう。濡らして首に巻いて使うので襟元が少し湿る。汗で汚れが気になる時はハンドソープなどで洗って使っている。

2025-07-09
用途:
ほぼ期待通り

個人的には、ほぼ期待通りに首回りの温度が下がっていると感じます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする