ヘルメットに装着する扇風機 マイファンプラス ヘルメット装着キット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18616416 品番MFPL1-BGHM1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

★サイズ最高クラスの強力風量設計!★
・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。
・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。
・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。
・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。
・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。
・前後180°風向自由調整可能です。
・落下防止のためのWロック搭載です。
・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。
・お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。

サイズ(mm)
本体…高さ:約144、最大幅:約85、奥行:約22
ヘルメット装着用ゴムバンド…最大周径:850
付属品ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド ブルーグレー 質量(g)本体…約85(USBケーブル・装着マウント除く) 電源USB充電式(専用USBケーブル使用) 充電時間約3〜4時間 電池内蔵バッテリー…リチウムイオン電池(3.7V 800mAh)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする