ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の セイフティブロック
GCハリップ【水平移動用親綱】
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18616477
品番
GCH-30-BX
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
緊張器+台付けロープ(親綱フック付き)
用途
各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
質量(kg)
6.8
長さ(m)
【ナイロン水平親綱】30
直径(mm)
16