防爆・防滴型転倒検知送信機〔倒れコール〕

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18616538 品番TX-130B
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

防爆・防滴型※なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。
装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒保持タイマー:10秒・30秒・60秒・120秒のいずれか設定可能)
押しボタンによる緊急コールもできます。
付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。
送信ディレイタイマー機能付きです。(予備警報音鳴動10秒後送信)
※付属のソフトケースに挿入して携帯した場合、防滴構造となります。(IP42相当)

仕様空中線:【送信部】内蔵型 質量(g)150(電池、ソフトケース含む) スイッチ非常ボタン / 復旧ボタン 出力【送信部】10mW以下 電源単4形アルカリ乾電池 LR03×3(DC4.5V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×70×23 音量90dB/1m 機能電池切れ報知機能、定期送信機能 検知範囲【傾斜】鉛直線より60〜135° 使用周囲温度(℃)-10℃〜+50(結露なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 対象ガス爆発等級2、発火度G3 防爆構造本質安全防爆(ia) 電池寿命1年(常温時、1日1回送信 および10秒間警報音鳴動として) タイマー設定【倒れ検知タイマー】10秒、30秒、60秒、120秒【送信(警報)ディレイタイマー】0(なし)、10秒 外観本体:樹脂(ブラック)、ソフトケース:樹脂(透明・ブラック) 表示灯(赤色LED)送信時:点灯、電池切れ時:点滅 電波到達距離(m)送信部:100以内(見通し距離) アラーム予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ) 使用周波数(MHz)【送信部】426(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする