レッドサイクロンL2

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18616651 品番SPR-L2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。
【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!
レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。

用途塗装ブース セット内容本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット 質量(kg)3.8 電源AC100-240V (50/60Hz) モーターDC12V 1.6A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330 電源コード(m)2 風量(m3/h)240 音量(dB)60
注意
※模型用シンナー以外は使用しないで下さい。その他(車、金属、外壁用など)の強力なシンナー、油脂除去剤(シリコンオフなど)を使用した場合、ひび割れ、破損につながりますので使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする