コンプレッサー サイレント4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18616660 品番APC034
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

オイルでモーターの振動を軽減するから夜間でも気にならない動作音を実現!(参考値39dB)
最高圧力約0.8Mpa&タンク容量7.4L(3.7L×2)で過去最大級のリソースを実現!
2連のエアタンクで圧縮空気中の水分をカット、脈動をさらに軽減します。モーターの連続稼働を減らし負担も軽減!!
大容量タンクと高圧圧縮空気で充填後、0.3mmエアブラシ使用0.2Mpa出力で再起動圧力(0.5Mpa)まで2分以上動作せずに吹き付け可能!!

用途コンプレッサー 付属品ブレイドホースブラック(1.8M S-Sネジ)、吸気フィルター、ゴム栓 使用電圧(V)家庭用単相100(50Hz/60Hz共通) 本体質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×380 最高圧力(MPa)約0.8 定格時間(分)30 空気タンク容量(L)7.4(3.7L×2) 空気吐出量(L/min)約45〜52 再起動圧力(MPa)約0.5 オイル量(mL)約200 圧縮方法オイル ピストン式 作動音(dB)約39 接続サイズ【ホース】S
注意
※製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする