ロールピン

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18616702 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51
販売価格(税別)
46
呼びM5 全長(mm)10 寸法S(mm)1 寸法d1(mm)(最大)5.4、(最小)5.2 適合穴径(Φmm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
農機具用ギヤポンプ
高口 様 (サービス業)

ギヤポンプのカップリング固定用のピンが折れホームセンターに行ったのですが長いやつがなく困ってました。
モノタロウさんはいろんなサイズが有り助かります。

対象商品:
18616973
2024-03-20
用途:
トロウェルのスプリングピンが折れたのを修復
有限会社栄和建設 様 (建設業・工事業)

発注後、現品到着まで1日だったので、すぐに修理でき大変助かりました。

対象商品:
18616578
2023-05-23
用途:
コンベアチェーン
農・林・水産業

もともと付いていたものは、取り外すときにどこかに吹っ飛んでしまった。予備で持っておいたほうが良い。純正品と同じように使える。径を間違わないか心配だったが、合ったので良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
18616754
2023-07-20
用途:
自動車関連

ロールピンは、どれも同じだと思うのでいいと思います。

対象商品:
18616718
2023-01-27
用途:
工具のピンが紛失してしまったので

1本あればいいので、1本単位で買えるのが良い。
無駄がないし、使い切るので邪魔にもならない。
コスパ大事。

対象商品:
18616885
2022-09-19
用途:
機械のメンテナンス時

今後 使用する予定です. 一層開発に御期待申し上げます

2人が参考にしています
対象商品:
18616587
2022-03-14
用途:
農機具メンテナンス
その他業種

問題なく使用できました。機械の作動も、良好です。

対象商品:
18616903
2021-07-28
用途:
農業機械のメンテナンスに使用

数年前より、毎年のメンテナンス作業時に使用(定期交換)しています。
品質、価格、共に申し分無く、今の所、他社との取引は考えられません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする