ニュー セシボンコーム No.1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18616825 品番 -
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
全長(mm)214 材質ポリアセタール樹脂 ホワイト 耐熱温度(℃)100 幅(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする