Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 車用ボルト/ネジ/ナット
Modesの 自動車用スナップピン
スナップピン CM JASO規格
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
18617122
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径
16.0用
材質
SWB
長さL(mm)
43.8
寸法d2(mm)
6.0
寸法h(mm)
6.0
寸法R(mm)
8.0
寸法l1(mm)
16.0
寸法l2(mm)
1.5
穴径d1(Φmm)
2.4
メッキ
クロメート
線径d(Φmm)
2.0