※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 車用ボルト/ネジ/ナット
Modesの 自動車用スナップピン
スナップピン 三価 抜け止め付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
18617217
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径
8用
材質
SWB
寸法L(mm)
27.7
寸法H(mm)
2.4
寸法L1(mm)
10.4
寸法S(mm)
0.8
寸法D(mm)
1.6
寸法D1(mm)
4.8
適合軸径(Φmm)
8.0
寸法H1(mm)
1.6
寸法H2(mm)
0.5以下
メッキ
三価クロメート
適合穴径(Φmm)
1.9