Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 車用ボルト/ネジ/ナット
Modesの 自動車用スナップピン
スナップピン R型規格
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び径
10.0用
注文コード
18617262
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
10.0用
材質
SWB
長さL(mm)
42.0
寸法d2(mm)
6.6
寸法h(mm)
3.0
寸法R(mm)
5.0
寸法l1(mm)
16.7
寸法l2(mm)
7.0
穴径d1(Φmm)
2.8
メッキ
クロメート
線径d(Φmm)
2.3