Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 車用ボルト/ネジ/ナット
Modesの 自動車用スナップピン
スナップピン R型規格
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
18617278
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び径
12.0用
材質
SWB
長さL(mm)
42.0
寸法d2(mm)
8.0
寸法h(mm)
4.5
寸法R(mm)
6.0
寸法l1(mm)
20.0
寸法l2(mm)
7.0
穴径d1(Φmm)
2.8
メッキ
クロメート
線径d(Φmm)
2.3