Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 車用ボルト/ネジ/ナット
Modesの 自動車用スナップピン
農機用松葉ピン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
18617287
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び径
18.0用
材質
SWB又はAWC
長さL(mm)
77.5
寸法D(mm)
26
寸法l(mm)
45
寸法h(mm)
9.5
寸法R(mm)
9
穴径d1(Φmm)
4
メッキ
クロメート
線径d(Φmm)
3.8