- 丸頭ロットピン Modes 18617445

丸頭ロットピン

(35件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード18617445品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法d(mm)10長さL(mm)70穴径d1(Φmm)3頭径D(Φmm)17頭高さH(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: 管理機(マメトラ)

マキタTMA25の移動用の車輪取付穴にピッタリ、
ちゃんと面取りされているので差し込みやすい。
抜け止めにM8用スナップピンを使用。

1が参考にしています
2024-10-13
用途: 玄米キャッチャーの製作
石野農園農・林・水産業

作りがしっかりしています。予定していた作業にぴったり合いました。安心して使えます。

対象商品 : 19831376
2022-11-25
用途: 管理機の耕運刃の固定
横澤動物医院

耕運作業中絡まった草と一緒に、Rピンを抜いてしまったようで、ロットピンがなくなって、空回りしてしまいました。
純正ピンを探しましたが、結構高価なので、こちらを購入しました。
また無くしても、この価格でしたら安心です。

3が参考にしています
対象商品 : 19831376
2023-01-15
用途: 除雪機
自家焙煎フォルニトゥータ飲食業

除雪機用に買いました。
予備に多めに欲しかったので助かりました。

対象商品 : 18617384
2023-06-20
用途: 器具製作
製造業

問題なく使っています・・・・・・・・・・・・・・・・・

1が参考にしています
対象商品 : 19831376
2021-04-18
用途: 小型耕運機安全ピンとして使用。
その他業種

重宝に使っています。今ではホームセンター等でも売っているので便利になりましたよ。品切れの説はお願いする事も有りますので、今後とも宜しくお願いいたします。

対象商品 : 18617384
2019-10-30
用途: 管理機の鉄輪用
農・林・水産業

従来のピンが紛失した為 代用品を探していたところ ぴったりで助かりました

対象商品 : 19831376
2019-09-27
用途: 農機用
農・林・水産業

50mmと60mmの復活を希望します!耕うん機の車軸用です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする