※使用例

- パレットカバー シルバー モノタロウ 18617603 - パレットカバー シルバー モノタロウ 18617603 - パレットカバー シルバー モノタロウ 18617603

パレットカバー シルバー

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18617603 品番-
お一人様 5点まで
販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。

用途野積み時の雨よけ、日覆いに。 材質PE 寸法(mm)1300×1300×1300H 質量(kg)約2.2 (表面)シルバー/(裏面)シルバー シート厚さ(mm)0.3
注意
※用途以外の使用は破損や事故の原因につながる恐れがあるのでおやめください。
※長時間のご使用の際は定期的にシートに損傷がないかご確認ください。
※とがった部分に接触するとシートに穴や損傷が起こる場合があるのでご注意ください。
※火気の近くや高温物の接触はシートの損傷の原因になるので使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18617603
2024-09-28
用途:
1トンパックの米を雨天時に運ぶ為に購入しました。
農・林・水産業

一人でもサッと掛けることができてとても良いです。(1トンパック用のカバーも購入しましたがジャストサイズすぎて掛けるのに苦労しました。)

2人が参考にしています
2024-09-03
用途:
荷物の整理
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

雨の季節+紫外線の直接あたるところに一時的に荷物を保管する為ですが、少し大きかったな?寸法を確認して良かったと思いました。

対象商品:
18617603
2023-11-17
用途:
寒冷期のさつま芋保管時の防寒
卸売・小売業

防寒効果は謳われていなかったが、多少の効果を期待して試しに購入。実験の結果、効果は得られなかった。防寒効果のあるパレットカバーがあれば、紹介して頂きたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
18617603
2024-02-08
用途:
塗料の雨よけ
建設業・工事業

商品は凄くしっかりしていて、材料が雨にも濡れずに済んでいます。

対象商品:
18617603
2021-01-04
用途:
倉庫に入り切らない製品の雨水避けカバー
株式会社カミナックス 様

サイズのバリエーションがほしい。使い勝手は問題無し。

2人が参考にしています
対象商品:
18617603
2019-10-03
用途:
パレットの上にみかんコンテナを積み上げ、倉庫内で長期保管。その埃避け
教育・研究機関

予想以上にしっかりしたつくりで安心しました。1辺が130cmでしたが、120cmとか110cmがあれば隙間なくジャストフィットすると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
18617603
2019-10-04
用途:
米出荷用
農・林・水産業

しっかりした素材で良かったです。
もう少し広がるとなを良かったのですが。

対象商品:
18617603
2020-02-13
用途:
パレットに積んだモルタルの養生
株式会社三友ファスニング 様

使い勝手が良かったです。
サイズのバリエーションがあるといいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
直射日光に曝されても問題ないでしょうか。
回答:
問題ございません。
2024-06-05
質問:
防水仕様でしょうか。
回答:
ある程度の防水性はありますが、完全防水ではございません。
大雨や雪が降り積もるような場合は、屋内に移動させることを推奨致します。
2024-06-05
質問:
耐候性について、詳細なデータや資料はあるでしょうか。
回答:
データ、資料については用意がございません。
2024-06-05

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする