安全標識 JIS対応

(49件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18617646 品番 -
販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)

文字内容関係者以外立入禁止 取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×300×0.8
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※掲示の際は火の気のない場所に掲示してください。
※保管の際は、火の気のある場所、日のあたる場所や高温多湿の場所は避けてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
建屋入口等に掲示

部外者に分かる様に掲示しています。
経年劣化で少しずつ消えていきますが、1年〜2年ぐらいはもってくれます。

2025-07-07
用途:
通路以外の場所からの侵入を防ぐため
サービス業

一部の宅配便業者が通路以外の場所から無理やり敷地内に入ってくるので、プラスチック製チェーンに番線でこの標識を取り付けて、当該のすき間を封鎖しました。設置場所に対し適切な大きさで、日本語英語+ピクトグラムなので「日本語(英語)ワカリマセーン」という言い訳も許さず満足です。

2025-03-21
用途:
立ち入り禁止場所に設置。
株式会社阿寒リゾート 様 (サービス業)

プラスチック看板。
立ち入り禁止場所に設置。
効果あります。使ってみてください!!

1人が参考にしています
対象商品:
18617646
2024-08-12
用途:
田圃への進入路に立てました。
エムソーサー 様

子供たちが来なくなりました。設置した効果がありました。

1人が参考にしています
対象商品:
18617646
2024-01-18
用途:
工場の入り口に掲示
有限会社浜口工作所 様 (製造業)

もともとつけていたものが、経年劣化していたので、付け替えました。
見やすくていいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18617637
2023-04-25
用途:
会社の出入り口に設置します。
京西交通株式会社 様 (運輸・通信業)

「立ち入り禁止」がはっきりとわかり、白を基調とした色使いもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
18617637
2021-12-24
用途:
地区防災会の防災活動用
その他業種

安価でいいものです。
穴をパンチで開けて、紐を通して使用しています。

対象商品:
18617637
2021-12-12
用途:
自宅入り口
大嶋太陽光発電 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

diyで市販されているのものよりサイズが大きく希望していたものです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする