ステッカー 危険予知

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 18617707 品番 -
販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステッカー(粘着剤付き)タイプの危険予知標識。
表面にUVカット加工していますので、色あせしにくいです。

文字内容はさまれ注意 取付方式ステッカー 材質塩ビステッカー 寸法(縦×横)(mm)80×150
注意
※掲示の際は火の気のない場所に掲示してください。
※保管の際は、火の気のある場所、日のあたる場所や高温多湿の場所は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18617698
2025-11-16
用途:
シャッター塗装
花田工業 様 (建設業・工事業)

とても使いやすかったです。大きくて 目立つから良いと思いました。

対象商品:
18617698
2024-05-31
用途:
製造機械に貼りました
製造業

目立つし良いです。売ってて良かったです。助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする