86846 ロボット用温度センサー アーテック[学校教材・教育玩具] 18619116

86846 ロボット用温度センサー アーテック[学校教材・教育玩具] 18619116
86846 ロボット用温度センサー アーテック[学校教材・教育玩具] 18619116
86846 ロボット用温度センサー アーテック[学校教材・教育玩具] 18619116
86846 ロボット用温度センサー アーテック[学校教材・教育玩具] 18619116
86846 ロボット用温度センサー アーテック[学校教材・教育玩具] 18619116
86846 ロボット用温度センサー アーテック[学校教材・教育玩具] 18619116

ロボット用温度センサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18619116
品番
86846
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,801
販売価格(税別)
¥3,455

周囲の温度を測定
■センサー部品:MCP9700■動作電圧:2.3~5.5V■動作温度:-40~+125度C■精度:±4度C(max)、(0度C~+70度Cにおいて)
材質:ABS。サイズ:20×36×20mm

用途
プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。
寸法(mm)
20×36×20
精度(℃)
±4(max.)、(0℃~+70℃において)
動作電圧
2.3~5.5V
動作温度(℃)
-40~+125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする