153118 ロボット用加速度センサー アーテック[学校教材・教育玩具] 18619186

153118 ロボット用加速度センサー アーテック[学校教材・教育玩具] 18619186
153118 ロボット用加速度センサー アーテック[学校教材・教育玩具] 18619186
153118 ロボット用加速度センサー アーテック[学校教材・教育玩具] 18619186

ロボット用加速度センサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18619186品番153118
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,180
販売価格(税別)
2,891
仕様加速度/三軸±2g、±4g、±8g材質ABS寸法(mm)48×20×28質量(g)9動作電圧1.95~3.6VインターフェイスI2C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする