用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。許容電流(A)511巻長さ(m)30材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物心数(C)4公称断面積(mm2)10(8AWG)曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨概算質量(kg/km)650シース色ライトグレー(内部:黒)導体外径(Φmm)4.25(7/28/0.26)絶縁体外径(mm)6.35シース外径(Φmm)18.5導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
注意
<使用温度範囲>・固定時:-30~90℃※※0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。<曲げ半径>・固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨