曜日別特売
77816 Artecブロック タイヤ アーテック[学校教材・教育玩具] 18619457

77816 Artecブロック タイヤ アーテック[学校教材・教育玩具] 18619457
77816 Artecブロック タイヤ アーテック[学校教材・教育玩具] 18619457
77816 Artecブロック タイヤ アーテック[学校教材・教育玩具] 18619457
77816 Artecブロック タイヤ アーテック[学校教材・教育玩具] 18619457

Artecブロック タイヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット(8個)
注文コード
18619457
品番
77816
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥381
販売価格(税別)
¥346

材質:ABS。サイズ:Φ36mm。セット内容:補助パーツ タイヤ×8pcs

用途
ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。
材質
ABS
色
黒
質量(g)
39
寸法(Φmm)
36

商品説明動画

アーテックブロック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする