ニューデルリンリングコーム No.1並

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18619668 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
全長(mm)210 材質ポリカーボネート メタブルー 耐熱温度(℃)80 幅(mm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする