ハイマンズ・ジャパン
ハイマンズ・ジャパンの 使いきり手袋
ハイマンズ・ジャパンの 天然ゴム ディスポ手袋
ハイパービューティグローブ ハイブリッドグローブ キューティクルブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(20枚)
注文コード
18620404
品番
S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
細かな作業でも疲れない素手感覚を誇るハイマンズの「ハイパービューティーグローブ」です。ハイブリッド(複合素材)を使用し、カーボン入りで丈夫。全長約30cmのロングタイプ。
サイズ
S
全長(cm)
30
材質
天然ゴム
色
ブラック
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスあり
入数(枚)
20
寸法(inch)
6.5〜7