内外電機
ステンレス製窓付盤キャビネット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
9日以内出荷とは
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
600×500×200
500×400×200
600×500×200
700×500×200
800×500×200
600×500×250
有効深さ(mm)
180
180
230
基板寸法(縦D×横E)(mm)
520×420
420×320
520×420
620×420
720×420
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
全10種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
18620482
品番
CSHG605020SC
参考基準価格(税別)
¥147,100
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。塩害地区から化学薬品工場まで幅広くお使いいただけます。
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
600×500×200
有効深さ(mm)
180
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
材質
ステンレス
質量(kg)
21.5
扉開閉方式
片開
アース端子
銅製 国土交通省仕様 ネジ M8×16(緑頭)
扉寸法(縦×横)(mm)
594×496
基板寸法(縦D×横E)(mm)
520×420
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。