エバーメイト
エバーメイトの 使いきり手袋
エバーメイトの 天然ゴム ディスポ手袋
ハンドグローブ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18620587
品番
7.5インチ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
低アレルギー
手荒れ対策向けの脱タンパクタイプ
全長(cm)
約29
材質
脱タンパクラテックス
色
ホワイト
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボス加工あり
入数(枚)
2
入数(双)
1
寸法(inch)
7.5