メイン
相田合同工場
相田合同工場の 土農具
相田合同工場の 柄
空柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1本)
注文コード
18621149
品番
711237
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
クサビ付き、引っ掛け金具付き
用途
石川型鍬用の替柄
適合
木柄仕込み型:打ち込み式
材質
自然木
色
ナチュラルウッド
質量(g)
約477
柄長さ(mm)
約1070(引っ掛け含む)
口寸法(mm)
D約32×W約30