メイン
相田合同工場
相田合同工場の 土農具
相田合同工場の 鍬
相田合同工場の 開墾鍬・唐鍬
だるま鍬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1本)
注文コード
18621158
品番
711238
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
用途
作物への土かけ、ウネ作り、溝掘り、雑草削りなどの際に
材質
刃:鋼、柄:自然木
質量(kg)
約1.3
色
ナチュラルウッド/ブラック/シルバー
柄長さ(mm)
約1050
刃のサイズ(mm)
D約285×W約164
接合の状態
打ち込み式