メイン
丸山製作所
丸山製作所の 刈払機
丸山製作所の 刈払用品・補修部品
ナイロンカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18621219
品番
730007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
刈払機で草刈りを行う際に
材質
本体:6ナイロン+グラスファイバー、鉄 コード:6ナイロン+66ナイロン
寸法(mm)
約Φ130×H38、付属ナイロンコード:(約)太さ2.7×長さ200×3本
色
ブラック
質量(g)
約272
タイプ
付属ナイロンコード:鋸型
コード
差込み:ラチェット式
太さ(mm)
使用可能なコードの太さ(四方刃/鋸型/角スクリュー/角型/丸型):3.0/2.7・3.0/3.0・3.3/2.7・3.0/3.0