ホンゴ
ホンゴの 理美容小物
ホンゴの ヘアブラシ・コーム
ホンゴの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ビッグロールブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(毛)
豚毛・耐熱ナイロン
材質(柄部)
ブナ
注文コード
18621287
品番
B-708
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
豚毛・耐熱ナイロン
材質(柄部)
ブナ
全長(mm)
230
行数
18行
直径(mm)
74