曜日別特売
- 黒玉砂利 10mm 15kg タカショー 18621377

 

- 黒玉砂利 10mm 15kg タカショー 18621377
- 黒玉砂利 10mm 15kg タカショー 18621377
- 黒玉砂利 10mm 15kg タカショー 18621377
- 黒玉砂利 10mm 15kg タカショー 18621377

黒玉砂利 10mm 15kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(15kg×2袋)
内容量1セット(15kg×2袋)注文コード18621377品番-
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

黒玉砂利は、主に外構・造園分野で使用される天然化粧砂利です。
本製品は乾燥時に灰色~黒系の自然な色調を持ち、水分を含むことで黒色が鮮明になる特性があります。
本商品の「黒玉」は濡れた状態を基準にした通称名称で、長年、流通の中で愛称として定着しています。
施工後と雨天時・散水時で色味が変化するため、意匠性を重視した設計に適しています。
和風庭園・坪庭・アプローチ・墓地まわり等に幅広く対応可能で、引き締まった印象を与えます。
サイズ・セット数を多数取りそろえているので、プロの現場からDIYまで幅広く対応可能です。

用途
和風庭園・日本庭園・墓地・住宅外構・砂利敷・庭石・石材・防草。商業施設や和風建築の景観演出など。
用途別のおすすめ事例
「細かい砂利=細部演出」「大きい砂利=面積演出」とすみ分けることをおすすめします。
10mm:目地・鉢植えの表面、細部装飾
20mm:一般住宅・坪庭の演出
30mm:アプローチ・広い面積の景観施工
セット内容2袋セットサイズ砂利サイズ10mm
注意
※本商品は乾燥時は灰色をしており、水分を含むことで黒色が鮮明になる特性があります。
※濡れた際も漆黒にはなりません。あらかじめご了承下さい。
※砂利を丸く加工する際に研磨されるため、粉が付着しています。気になる場合は水で濯ぐことをおすすめします。
※天然石の為、色合い、サイズにバラツキがあります。
※1m2あたり2~3袋、畳1枚あたり4~5袋程度がおススメです。
※ドライバーは荷下ろしを行いませんので、購入者様が荷下ろしを行ってくださいますよう、お願いいたします。
※大量にご購入いただいた場合は、分納・またはチャーター便となる可能性がございます。
※大量にご購入いただいた場合は、パレット納品になる可能性がございます。フォークリフトをお使いいただく事を推奨します。(20袋を超えるとパレット納品となる可能性が高いです。)
※パレットは購入者様にお引き取りいただく場合がございます。ご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする