ホンゴ
ホンゴの 理美容小物
ホンゴの ヘアブラシ・コーム
ホンゴの カットコーム・リングコーム
ビュープロコーム No.11
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18621567
品番
-
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ソフト・ハードタイプビュープロコームは色によりタイプ分けされています。
全長(mm)
197
材質
ポリアセタール樹脂
色
レッド
耐熱温度(℃)
100
幅(mm)
85