ホンゴ
ホンゴの 理美容小物
ホンゴの ヘアブラシ・コーム
ホンゴの カットコーム・リングコーム
ビュープロコーム No.11
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
18621576
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ソフト・ハードタイプビュープロコームは色によりタイプ分けされています。
全長(mm)
197
材質
ポリアセタール樹脂
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
100
幅(mm)
85