- ビュープロコーム No.13 ホンゴ 18621594

- ビュープロコーム No.13 ホンゴ 18621594 - ビュープロコーム No.13 ホンゴ 18621594

ビュープロコーム No.13

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18621594 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソフト・ハードタイプビュープロコームは色によりタイプ分けされています。

全長(mm)198 材質ポリアセタール樹脂 レッド 耐熱温度(℃)100 幅(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする