内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
ステンレス製基台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1面
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
注文コード
18621618
品番
SZ055-20C
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
塗装色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。
材質
ステンレス
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
質量(kg)
3
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
50×500×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。