YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の タップアクセサリ
海外用マルチ変換プラグPD70W付白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18621621
品番
HPM9PD70WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
【AC】1個口 (マルチタイプ)
材質
PC
出力
【AC】10A 250V【USB】PD70W対応
本体質量(g)
約183
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×50×53
適合プラグ
A・C・O・BF・SE
USBポート数
Type-A×1 / Type-C×4