YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の タップアクセサリ
海外用マルチ変換プラグUSB付 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18621630
品番
HPM92AWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
出力
【AC】10A 250V【USB】DC5V 合計2.4A
本体質量(g)
約135
仕様
【AC】1個口 (マルチタイプ・Aタイプ)
材質
PC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×50×53
適合プラグ
A・C・O・BF・SE
USBポート数
Type-A×2 / Type-C×1