曲尺厚手広巾シルバー(JIS/表裏同目/8段目盛) 曲尺用ストッパー金属製付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18621648 品番 12487
参考基準価格(税別)¥7,430 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

対応する曲尺(厚手広巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。
突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。
耐衝撃、耐摩耗性が高く、熱にも強い金属製です。
バーニヤ目盛付なので、細かい寸法まで読み取れます。
逆向きに取り付けて高さ測定ができます。

用途ケガキ作業や直径、板厚測定に。 材質曲尺/ステンレス ストッパー 本体/亜鉛 ねじ/鉄 板ばね/銅 寸法(mm)高さ×横×奥行:270×520×12.5 製品質量(g)333 厚さ×幅W(mm)対応曲尺:2×20
注意
※用途以外には使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする