クレ被服
クレ被服の ワーキングウェア
クレ被服の つなぎ
クレ被服の 春夏 つなぎ
ストレッチサロペット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18622041
品番
K513
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ストレッチ素材を使用しているので生地が伸縮し、腰や膝の曲げ伸ばしに負担をかけず動きもスムーズ。胸ポケットなど収納力はもちろん、インナーを工夫すれば、オールシーズン着れるアイテムです。
色
チャコールグレー
サイズ
S
股下(cm)
78
腰廻り(cm)
88
適応身長(cm)
155〜163
素材
綿98%・ポリウレタン2%