ビスロンファスナー半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18622260 品番 6603
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ビスロンファスナーの採用で、より快適な半袖ツナギ。より機能的向上を計り、脇や背中にメッシュを施し通気性も抜群。胸元や袖など豊富な収納ポケットなど細部にまでこだわった機能アイテム。アコーディオンバック採用。

シルバーグレー サイズM 胸囲(cm)114 股下(cm)74 背丈(cm)47 肩幅(cm)48 袖丈(cm)26 腰廻り(cm)80〜96 適応身長(cm)160〜168 素材ポリエステル65%・綿35% 脇丈(cm)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする