サンビー工業
サンビー工業の 理美容小物
サンビー工業の ヘアブラシ・コーム
サンビー工業の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ブラシ SRシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
行数
22行
注文コード
18622556
品番
SR-552
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
行数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軟らかい豚毛を数多く植毛し、かかりすぎす地肌にやさしい。
材質(毛)
豚毛
材質(柄部)
天然木
全長(mm)
220
行数
22行
直径(mm)
63