曜日別特売
6603 ビスロンファスナー半袖ツナギ クレ被服 18622619

ビスロンファスナー半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
チャコールグレー
内容量1枚注文コード18622619品番6603
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ビスロンファスナーの採用で、より快適な半袖ツナギ。より機能的向上を計り、脇や背中にメッシュを施し通気性も抜群。胸元や袖など豊富な収納ポケットなど細部にまでこだわった機能アイテム。アコーディオンバック採用。

チャコールグレーサイズ4L胸囲(cm)130股下(cm)82背丈(cm)55肩幅(cm)56袖丈(cm)29腰廻り(cm)96~112適応身長(cm)180~188素材ポリエステル65%・綿35%脇丈(cm)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする