長袖メッシュツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18623100 品番 3304
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

充実した機能を備え、ステッチにもこだわり、肩・肘や膝に補強の為、綿を入れた当て布を施し強度をアップさせた、プロフェショナル仕様。背中のノーフォーク、脇から袖にかけてメッシュを配し通気性も抜群の快適ツナギ。

シルバーグレー サイズM 胸囲(cm)114 股下(cm)74 背丈(cm)47 肩幅(cm)48 袖丈(cm)56 腰廻り(cm)84〜96 適応身長(cm)160〜168 素材ポリエステル65%・綿35% 脇丈(cm)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする