プロイオンドライヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18623143 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

竹炭による遠赤外線効果とマイナスイオン効果で、素早くサラサラに。超軽量タイプで、長時間使っても疲れにくい。1200Wのパワーでも低騒音タイプ。

ホワイト 付属品ノズル2種類 質量(g)570 径(Φmm)53 消費電力(W)1200/600 コード長さ(m)3 マイナスイオン機能あり 遠赤外線機能あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする