なめたビス抜き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18623422 品番 5050-S015
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ネジ頭がつぶれてしまったビスを取り除き、同じ箇所に再度ビス打ちが可能

材質下穴ドリル:内錐-コバルトハイス、六角軸-合金工具鋼。専用ビット:合金工具鋼 全長(mm)下穴ドリル:55/専用ビット:65/スペアドリル:30 用途ネジ頭のつぶれた(なめた)ビスを抜く セット内容下穴ドリル1.5mm/専用ビット1.5mm/スペアドリル1.5mm/六角レンチ サイズ下穴ドリル/2.0、専用ビット/2.0、スペアドリル/2.0 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)1.5 有効長(mm)5 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下

商品説明動画

「ネジ頭がなめてつぶれたビス」コツさえ熟知すれば簡単に抜ける!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18623438
2022-11-09
用途:
ネジの頭折れ
電気・ガス・熱供給・水道業

7本中2本成功初めて使ったので、要領が分かればもっと成功すると思う。

対象商品:
18623422
2017-05-09
用途:
釣り具のメンテナンス

緩み止めの塗ってあるビスを外す際、誤ってねじ山を潰してしまいましたが、「なめたビス抜き」で簡単にはずせました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする