クールツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18623520 品番 6604
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

涼しく快適なクールツナギ。汗を吸い込み素早く乾かす素材、ニットを前身頃の袖上部・脇など上半身の大部分、ヒザ裏に使用。炎天下や夏場の作業も涼しく快適。また、ニットを身生地生地上部に使用することで、肩にかかる負担を軽減。機能面だけでなくデザインにもこだわったツートンカラーのツナギ。

シルバーグレー サイズM 胸囲(cm)114 股下(cm)74 背丈(cm)47 肩幅(cm)48 袖丈(cm)56 腰廻り(cm)80〜96 適応身長(cm)160〜168 素材ポリエステル65%・綿35% 脇丈(cm)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする