大阪ブラシ
大阪ブラシの 理美容小物
大阪ブラシの ヘアブラシ・コーム
大阪ブラシの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
プロ用ブラシ ロール
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
行数
12行
注文コード
18623649
品番
(大)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
行数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
猪毛
材質(柄部)
天然木
全長(mm)
225
行数
12行
直径(mm)
50