防虫加工長袖メッシュツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18623888 品番 309
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

背中一面と膝裏、広範囲にメッシュ生地を使用し衣服内の通気性を各段にアップ。野外での作業を快適に行える様、防虫加工を施し嫌な害虫を寄せ付けません。アウトドアや農作業に最適です。袖口はマジックテープで着脱ラクラク。

シルバーグレー サイズLL 胸囲(cm)122 股下(cm)76 背丈(cm)53 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 腰廻り(cm)94〜110 適応身長(cm)170〜178 素材ポリエステル71%・綿29% 脇丈(cm)109
注意
※アレルギー体質や敏感肌を自覚されている方は使用しないでください。洗濯や使用頻度によって効果が徐々に低下しますのでご注意ください。この商品は飛来する虫が嫌がって逃げることで身を守ります。ハチ、アブ、ブヨには効果がありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする