ベス工業
ベス工業の バス用品
ベス工業の シャンプー用品
ベス JS-500
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18624157
品番
-
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
シャンプーしながら地肌の汚れもしっかりと落とし、心地よくマッサージできます。持ち手がセンター部分にある為、どの方向、角度からでもブラッシング出来ます。
材質(毛)
スチレン系エラストマー
材質(柄部)
AS樹脂
質量(g)
58
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×64×90
耐熱温度(℃)
60