婦人ゴム長靴 ロール底

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18624281 品番 JKL-0815
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ロール底(フラット底)仕様で土や小石、泥などが詰まりにくい長靴です。
取り外し可能なインソール付き。
インソールは取り外して
洗えるので靴内を清潔に
保てます

用途
◎農作業やガーデニング
◎水まわりの作業
◎アウトドア・レジャー
◎雨の日の外出
◎洗車
材質(裏布)ポリエステル ネイビー 材質(本体)合成ゴム 質量(g)(約)440(片足24.0) サイズ(cm)22.5 高さ(cm)(約)23.5(サイズ24.0)
注意
※【使用上の注意】
※ジャストサイズをお選びいただくと、厚めの靴下着用時などに足首周りのゆとりが不足する場合があります。
※釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。
※ストーブ等火のそばには絶対に置かないでください。
※ 熱によりゴムが劣化するおそれがあります。
※ご使用後は汚れを落としてから直射日光を避けて、風通しのよい場所で保管していただくようにお願いします。
※折り曲げた状態での保管は、靴の変形や本体を劣化させる場合がありますので、おやめください。
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする