カーエアコンガス漏れ止め剤134a PAG専用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50g) 注文コード18624369 品番NX1035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。
SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。
多くのメーカーがガス漏れ探知で純正採用している蛍光剤を使用しており、紫外線による漏れ止め検査が可能です。
あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。
漏れ止め効果は半永久的に持続します。

容量(g)50 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量22mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※PAG専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする